Beli pembersih telepon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- Quizy Refill Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Aerosol sebagai pengharum ruangan yang memberikan suasana menyegarkan hingga kesudut ruangan.- Kemasan : Can- Bentuk : Aerosol- Dilusi : MurniCara PenggunaanMasukan QZ Air Freshner matic refill kedalam dispenser. Pastikan posisi spray menghadap ke depan & posisi gear ada di atas, kemudian putar tombol pengaturan waktu sesuai dengan interval yang diinginkan. Pada saat pengaturan sebaiknya tidak menghadap ke wajah.atribut:
- Packaging: Kaleng
- Tozen Butterfly Valve, Wafer 10K, Teflon Seat LeverDeskripsi:For BS 4505 PN10/PN16 Flange Mounting. Face-to-Face Dimension to ISO 5752/BS 5155/BS EN 593. Lever Operator.atribut:
- Working Pressure (Bar): 16
- Suitable: Water, Oil & Gas
- Material: Ductile Iron
- Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)Deskripsi:Anchor Nilon dari Fischer mulai type SX4 SPS- SX 10 SPS cocok untuk perusahaan kontraktor bangunan
- Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCBDeskripsi:Operates with a gate that moves up and down to controlflow.A gate valve is a type of valve used to control the flow of fluids by lifting or lowering a gate inside the valve body. Weissmiller gate valves are highly regarded for their exceptional durability, tight sealing capability, and reliable performance across various industrial applications.atribut:
- Body Material: A216 WCB
- Bonnet Style: Bolted Bonnet
- Class: ANSI 150
- Connection: RF Flange
- Handle: Handwheel Operation
- Seat & Wedge Seal Surface Material: 13Cr
- Wedge Type: Flexible Wedge
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Deskripsi:KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
- Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Tozen JBF, SUS304 Expansion Joint With SUS304 Inner Sleeve c/w C.S. Flanges On Both Ends to PN25 with Tie Rodatribut:
- Maximum Working Pressure (kgf/cm²): 16 and 25
- Maximum Working Temperature (°C): 200
- WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.atribut:
- Type: Physical & Chemical Properties
- Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
- Schneider Electric APC Back-UPSDeskripsi:This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 750VA tower UPS has 3 total outlets, all of which provide battery backup and surge protection. The UPS has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels.atribut:
- Mounting Preference: No preference
- Network Frequency (Hz): 50/60 +/- 5 auto-sensing
- Number of Cables: 1
- Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 sync to mains
- Product Certification: CE
- Product Range: Back-UPS
- Product or Component Type: Uninterruptible power supply (UPS)
- Provided Equipment: user manual
- Redundant: No
- Transfer Time (ms): 6 typical : 10 maximum
- Two Post Mountable: 0 (Zero)
- UPS Type: Line interactive
- USB Compatible: No
- Wave Type: Stepped approximation to a sinewave
- ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray Gun (Aksesoris Alat Semprot Cat)Deskripsi:A spray gun for mass production that can be used by setting it on an automatic coating machine or painting robot. (Single-angle automatic gun)atribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.23
- Air Cap Mark: 02 (black air cap)
- Air Consumption (L/minute): 360
- Fluid Output (ml/minute): 200
- Material: Aluminium
- Nozzle Size (mm): 1.2
- Pattern Air Pressure (MPa): 0.21
- Pattern Width (mm): 180
- S.T Gloves with Arm Cover (Sarung Tangan)Deskripsi:-Since the arm cover part uses light polyethylene resin, in combination of nitrile's lightweight at the glove part, you are hard to get tired with them even for a long-time work.-Covers are added to the oil resistant, soft, and light nitrile thin gloves up to the upper arm part.-Food Sanitation Act compliant productatribut:
- Color: Blue
- Arm Cover Materials: Polyethylene Resin
Daftar Harga pembersih telepon Terbaru November 2026
| YONE Knife Gate Valve | Rp2.899.900 |
| Fischer Nylon Anchor Universal Plug Duo Power (Angkur Nilon) | Rp30.900 |
| WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik) | Rp63.900 |
| Quizy Refill Pengharum Ruangan Matic | Rp40.900 |
| Tozen Butterfly Valve, Wafer 10K, Teflon Seat Lever | Rp2.699.900 |
| Tozen Butterfly Valve, All SS 304, Wafer 10K, Teflon Seat Gear (Katup Kupu-Kupu) | Rp2.499.900 |
| Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon) | Rp34.900 |
| Fischer Nylon Anchor Type S (Angkur Nilon) | Rp29.900 |
| ORIS Nylon Anchor (Angkur Nilon) | Rp25.900 |
| Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCB | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/fwP103639572-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/8oP104720312-8.jpg)


/otP107505893-1.jpg)
/cyP103639466-3.jpg)
/c7P103639439-1.jpg)
/qwP107081968-1.jpg)

/P102084779-1.jpg)
/i4P106875652-1.jpg)
/P102171608-1.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)
/Schneider%20Electric%20APC%20Back-UPS/70P111963252-1.jpg)
/6oP118039240-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/S_T%20Gloves%20with%20Arm%20Cover%20(Sarung%20Tangan)/P102777884-1.jpg)
/cgP103639448-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)